洗浄剤 AKスプラッシュ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84967087 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

弱アルカリ性の除菌洗浄剤です。洗浄と同時に除菌も出来ます。

仕様●性状 :青色の液体●成分 :非イオン界面活性剤、両性界面活性剤、アルカリ剤、色素●包装形態 :10kgタフテナー●使用量の目安 :発泡洗浄の場合 5% 、浸漬洗浄の場合 0.5〜1% 、ブラッシング洗浄の場合 0.5〜1%●※本品はアルカリ性液体です。他の薬剤と絶対に混ぜないで下さい。●※使用時は保護メガネ・保護マスク・ゴム手袋を着用して下さい。●※酸性物質と同じ場所に保管しないで下さい。●※人がいる環境での本品の空間噴霧による使用は、絶対に避けて下さい。●※使用前にSDSをお読み下さい。 アズワン品番67-3053-78 繰り返し・詰め替え対応
注意
●※本品はアルカリ性液体です。他の薬剤と絶対に混ぜないで下さい。●※使用時は保護メガネ・保護マスク・ゴム手袋を着用して下さい。●※酸性物質と同じ場所に保管しないで下さい。●※人がいる環境での本品の空間噴霧による使用は、絶対に避けて下さい。●※使用前にSDSをお読み下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする