画像準備中

パドル式レベルスイッチ HL-400シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84967516 品番 HL-400-200V-L-100
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

粉粒体専用の小型タイプ、取付スペースの狭い小型タンクやホッパーなどに適しています

仕様●L寸法(mm):100●電源電圧:AC200/220V●取り付けサイズ:G3/4"●羽根:W-35X80●その他仕様:リード線500mm付/屋内仕様 アズワン品番67-3055-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする