東和制電工業(TOWA)
東和制電工業(TOWA)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
東和制電工業(TOWA)の インバータ
東和制電工業(TOWA)の インバータその他関連用品
パドル式レベルスイッチ HL-400シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84967550
品番
HL-400-200V-L-135
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
粉粒体専用の小型タイプ、取付スペースの狭い小型タンクやホッパーなどに適しています
仕様
●L寸法(mm):135●電源電圧:AC200/220V●取り付けサイズ:G3/4"●羽根:W-35X80●その他仕様:リード線500mm付/屋内仕様
アズワン品番
67-3055-38