ナリカ
比色板付き試験管立て
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
84967557
品番
24本立て
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
背面に乳白色の板を取付けた試験管立てです。反応前後の試薬の色の変化を比較・観察する実験などに最適です。
材質
プラスチック
本数
24
穴径(Φmm)
19.5
仕様
使用できる試験管:Φ15mm、Φ16.5mm、Φ18mm用
色
乳白色