画像準備中

パドル式レベルスイッチ PRL-101-5K65Aシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84967586 品番 PRL-101-5K65A-200V-L-300
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

粉粒体専用のスタンダードタイプ、様々なタンク内環境に対応可能(保護管付)

仕様●L寸法(mm):300●電源電圧:AC200/220V●取り付けサイズ:JIS5K65A●羽根:W-1 アズワン品番67-3055-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする