- LS Coat Hook 2個入 ライフサーブ 84967629

- LS Coat Hook 2個入 ライフサーブ 84967629
- LS Coat Hook 2個入 ライフサーブ 84967629
- LS Coat Hook 2個入 ライフサーブ 84967629
- LS Coat Hook 2個入 ライフサーブ 84967629
- LS Coat Hook 2個入 ライフサーブ 84967629

LS Coat Hook 2個入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード84967629品番-
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

壁面取付金物に特許「壁美人」を採用したことで下地不要!、ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ、取り外し後の穴跡もわずか0.5mm!、新築や賃貸住宅にもお勧めです!、アクアリデオオリジナル壁美人なら石膏ボード以外に木壁・コンクリート壁対応! ※木壁・コンクリート壁用取付ビスは付属しておりません

仕様●本体サイズ:幅40×高さ115×奥行70(mm)●耐荷重:3kg●本体材質:パイン材●表面処理:オイルステイン仕上げ●壁美人材質:ステンレス●内容:2個入アズワン品番67-3055-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする