アラメック高引裂グレード シリコンチューブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 84967717 品番 -
参考基準価格(税別)¥52,640 販売価格(税込) ¥57,794
販売価格(税別)
52,540

非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。、-40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。、従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。、チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。、ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。

仕様●REACH SVHC調査対応可能●RoHs10物質意図的添加無し(2023年4月現在)●引張強さ(MPa):9.2●引裂強さ(N/mm):38.2●伸び(%):445●ローラーポンプ耐久時間(時間):408●※本製品は医療用ではございません。●※本製品の梱包は、50m巻の箱仕様になります。●※長時間ローラーポンプにご使用される場合は、ローラーポンプ用シリコーンチューブを推奨致します。●※スチームが通る用途には不向きです。●※物性数値は、あくまで参考値で保証するものではございません。 アズワン品番67-3057-65
注意
●※本製品は医療用ではございません。●※本製品の梱包は、50m巻の箱仕様になります。●※長時間ローラーポンプにご使用される場合は、ローラーポンプ用シリコーンチューブを推奨致します。●※スチームが通る用途には不向きです。●※物性数値は、あくまで参考値で保証するものではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする