仕様●REACH SVHC調査対応可能●RoHs10物質意図的添加無し(2023年4月現在)●引張強さ(MPa):9.2●引裂強さ(N/mm):38.2●伸び(%):445●ローラーポンプ耐久時間(時間):408●※本製品は医療用ではございません。●※本製品の梱包は、50m巻の箱仕様になります。●※長時間ローラーポンプにご使用される場合は、ローラーポンプ用シリコーンチューブを推奨致します。●※スチームが通る用途には不向きです。●※物性数値は、あくまで参考値で保証するものではございません。
アズワン品番67-3057-66