折りたたみ椅子 ビニールレザー張り CF77-MXDシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 アズワン品番67-3058-50 注文コード84968304 品番CF77-MXD
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

カフェスペースにも馴染む、背合板(ブラウン)仕様の折りたたみ椅子。、厚張り仕様で座り心地も快適。、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。、JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。

仕様●折りたたみ寸法:W474×D128×923mm●展開寸法:W474×D490×H790mm●座高:462mm●重量:6.3kg●材質●▼フレーム:Φ22.2スチールパイプ・粉体塗装、シリンダー機構●▼背:成型合板、樹脂成型品●▼座:ハードボード、ウレタンフォーム、ビニールレザー ブラウン アズワン品番67-3058-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする