軽量折りたたみ椅子 アルミ SCF60-MXシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 アズワン品番67-3058-54 注文コード84968347 品番SCF60-MX
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

アルミフレームの軽量折りたたみ椅子。、重量2.8kgと軽量で、搬入出の作業の負担を軽減し、快適です。、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。、JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。

仕様●折りたたみ寸法:W460×D65×H920mm●展開寸法:W460×D460×H760(SH420)mm●重量:2.8kg●材質●▼張地:ビニールシート張り●▼フレーム:Φ22.0アルミパイプ・粉体塗装、シリンダー機構●▼背・座:ハードボード、ウレタンフォーム アズワン品番67-3058-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする