レゴ基礎板セット

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4ピース) 注文コード84968433 品番9286
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

草原や海、町の基盤に最適な大きさの基礎板セットです。

寸法(cm)38×38cm/グレー1枚、25×25cm/緑2枚、25×25cm/青1枚 適合年齢(歳)4
注意
※教育機関向けへの販売となります。※LEGO, the LEGO logo, the Minifigure and DUPLO are trademarks of the LEGO Group. © 2026 The LEGO Group. All rights reserved.

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84968433
2019-07-04
用途:
子供用

子供がまだ小さいのでこの基盤があると遊びの幅が広がる
現在デュプロを使っているが将来性を考え
普通のレゴブロックで使える基盤を選んだ
互換性があるので10年位壊れない限り使えそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする