低座高折りたたみ椅子 座高38cm CF104-MX SH380シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 アズワン品番67-3058-63 注文コード84968435 品番CF104-MX SH380
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

座高38cmの低座高折りたたみ椅子。、小学校高学年〜をターゲットに設定しております。、普通の椅子ではかかとが浮いてしまう、という方にもおすすめです。、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。、JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。

仕様●折りたたみ寸法:W455×D63×H830mm●展開寸法:W455×D421×H681(SH380)mm●重量:3.6kg●材質●▼張地:ビニールシート張り●▼フレーム:Φ19.1スチールパイプ・粉体塗装、シリンダー機構●▼背・座:ハードボード、ウレタンフォーム アズワン品番67-3058-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする