イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
イノベックス(旧:ダイオ化成)の プラスチックダンボール
軟質塩ビシート タフニール 透明 Dブルー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●サイズ:厚み2.0mm×915×10m巻●材質:軟質PVC●用途:デスクマット、テーブルマット、作業台用マット等、傷防止、汚れ防止、表面保護用の養生シートその他、間仕切りカーテンなど
注文コード
84968566
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
透明性に優れております。
仕様
●サイズ:厚み2.0mm×915×10m巻●材質:軟質PVC●用途:デスクマット、テーブルマット、作業台用マット等、傷防止、汚れ防止、表面保護用の養生シートその他、間仕切りカーテンなど
アズワン品番
67-3060-72