I・T・O(旧 伊藤工機)
I・T・O(旧 伊藤工機)の ガス溶断・溶接
I・T・O(旧 伊藤工機)の ボンベスタンド
20kgLPガス容器用「転倒無し」
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84968722
品番
TM-20
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
LPガス容器(20kg)を転倒から保護するためのものです。
用途
LPガス容器の転倒防止
質量(kg)
10
内径寸法(Φmm)
330
寸法h(mm)
610
適合ボンベ
LPガス20kg