I・T・O(旧 伊藤工機)
I・T・O(旧 伊藤工機)の ガス溶断・溶接
I・T・O(旧 伊藤工機)の ボンベスタンド
50kgLPガス容器用「転倒無し」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84968738
品番
TM-50
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
LPガス容器(50kg)を転倒から保護するためのものです。
用途
LPガス容器の転倒防止
質量(kg)
20
内径寸法(Φmm)
380
寸法h(mm)
1020
適合ボンベ
LPガス50kg