I・T・O(旧 伊藤工機)
I・T・O(旧 伊藤工機)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
I・T・O(旧 伊藤工機)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
ストップバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続
Rc1/4
注文コード
84968844
品番
IV-206C
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
接続
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルを回転することで連結した弁体を本体のシート部に押し付け流路を開閉する弁です。
用途
ガス配管資材に
質量(kg)
0.2
材質(本体)
C3771B
使用温度範囲
-20〜60℃
接続
Rc1/4
使用流体
可燃性ガス、不活性ガス
面間寸法(mm)
45
耐圧試験圧力(MPa)
4
気密試験圧力(MPa)
2.5