ストップバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続Rc1/2 注文コード84968853 品番IV-215B
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は接続など2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルを回転することで連結した弁体を本体のシート部に押し付け流路を開閉する弁です。

用途ガス配管資材に 質量(kg)0.5 材質(本体)C3771B 使用温度範囲-20〜60℃ 接続Rc1/2 使用流体可燃性ガス、不活性ガス 面間寸法(mm)65 耐圧試験圧力(MPa)4 気密試験圧力(MPa)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする