I・T・O(旧 伊藤工機)
I・T・O(旧 伊藤工機)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
I・T・O(旧 伊藤工機)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
エンドバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84968878
品番
IV-256BEL
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホースや圧力計を取り付けるために流路を分岐するするときに使用します。出口側のネジ部の片方がふさがっており、流路の端部に取り付けます。
用途
ガス配管資材に
質量(kg)
0.5
材質(本体)
C3771B
使用温度範囲
-20〜60℃
接続
Rc1/4×Rc1/2
使用流体
可燃性ガス、不活性ガス
面間寸法(mm)
25×25.5
耐圧試験圧力(MPa)
4
気密試験圧力(MPa)
2.5