I・T・O(旧 伊藤工機)
I・T・O(旧 伊藤工機)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
I・T・O(旧 伊藤工機)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
チェック弁付 ボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84968905
品番
BVC-06
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。逆止弁が内蔵されており、流体が逆流しない構造となっています。
用途
ガス配管資材に
質量(kg)
0.2
材質(本体)
C3771B
使用温度範囲
-20〜60℃
接続
Rc1/4
使用流体
可燃性ガス、不活性ガス
面間寸法(mm)
53
耐圧試験圧力(MPa)
4
気密試験圧力(MPa)
2.5