I・T・O(旧 伊藤工機)
I・T・O(旧 伊藤工機)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
I・T・O(旧 伊藤工機)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
ストレーナーバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続
JIS20K15Aフランジ
注文コード
84968914
品番
D7-15F
参考基準価格(税別)
¥69,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
接続
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
グローブバルブ(玉形弁)とストレーナを一体構成にしたもので、流路を開閉する玉形弁の機能に、ストレーナとしての機能を付加したものです。
用途
ガス配管資材に
質量(kg)
6.1
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲
-5〜60℃
接続
JIS20K15Aフランジ
使用流体
可燃性ガス、不活性ガス
ストレーナー
100メッシュ
面間寸法(mm)
110
耐圧試験圧力(MPa)
4
気密試験圧力(MPa)
2.5