ストレーナーバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続JIS20K25Aフランジ 注文コード84968932 品番D7-25F
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は接続など3種類から選べます 他の種類を見る

グローブバルブ(玉形弁)とストレーナを一体構成にしたもので、流路を開閉する玉形弁の機能に、ストレーナとしての機能を付加したものです。

用途ガス配管資材に 質量(kg)12.5 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲-5〜60℃ 接続JIS20K25Aフランジ 使用流体可燃性ガス、不活性ガス ストレーナー100メッシュ 面間寸法(mm)130 耐圧試験圧力(MPa)4 気密試験圧力(MPa)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする