研究者にとって便利なスターターパッケージになります。、特徴、▼ドイツで製造された機械式エアクッションピペット、▼ロボットによる完全自動キャリブレーション、▼偶発的な液量変更を防ぐための液量ロック機能、▼大きくて見やすいディスプレイ、▼人間工学に基づいた軽量のピペットで、ピペッティングとチップの排出力が低く、疲労を軽減します、▼高品質のUV耐性および耐薬品性材料を使用した耐久性と堅牢性のある構造、▼オートクレーブ可能、▼定期的なメンテナンスのための工具不要の分解と校正調整により、ユーザーの利便性を最大限に高めます、納品内容、▼IKALinea
IKAPETTEMacroKitパッケージは、100〜10,000μLの容量範囲をカバーし、ミリリットルの容量範囲で作業するラボに好適です。パッケージは、マクロボリューム範囲の可変ボリュームを備えた3つのシングルチャネルピペット、最大3つのピペットと3つのピペットチップボックス、スタンドで構成されています。▼IKAPETTEvario100-1000μL。▼IKAPETTEvario0.5-5mL。▼IKAPETTEvario1-10mL。▼Tipmbo×(1.920pcs.)。▼Tiplbo×(500pcs.)。▼Tip×lbo×(250pcs.)。