マルチチャンネルピペット IKA PETTE multiシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84969160 品番 IKA PETTEmulti12x20-200l
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

手に快適にフィットし、妥協のない正確なパフォーマンスを発揮します。、IKAは、マイクロプレートやディープウェルプレートへの正確な分注のために、8チャンネルと12チャンネルのピストン式ピペットIKAPETTEmultiは0.5μLから200μLまで、6モデルの容量可変式ピペットがラインナップされます。、IKAPETTEシリーズは、現代の実験室の様々な用途に適しています。、ヘッド部分のカラーリングにより、適切なピペットをすばやく簡単に識別できます。、耐衝撃性、耐UV性、耐薬品性に優れたコニカルチップにより、長期にわたって信頼性の高い計量が保証されます。、エルゴノミックデザインのIKAピペットには、形状と材質の異なる交換用グリップが3種類付属します。、個人の手のサイズや要望に併せて変更できます。、人間工学に基づいたデザインと低負荷のバネにより、指に非常に負担の少ない分注作業を可能にしました。、そのため、再現性のある正確な分注が可能です。、快適・迅速なボリューム調整、▼分注量は2つのステップ(細かい・粗い)で調整できます。、ロックとロック解除は片手で多機能ボタンを押すだけです。、設定量は大きなディスプレイに表示されているため、いつでも確認できます。、ピペットチップの簡単な取り外し、▼分注プロセス後、手の位置を変えることなく、中央の多機能ボタンを押すだけで、ピペットの先端を取り外しできます。、▼丸いデザインにより、右利きでも左利きでも簡単にピペットの取り外しができます。、耐摩耗性、▼ピストンとチップコーンはDLCコーティングされたステンレス鋼から作られています。、▼DLCコーティングはチップコーンが特に丈夫であること意味し、ピペットの先端が常に漏れなく完ぺきな状態で固定されていることを保証します。、▼DLCコーティングを使用しているため、頻繁にグリースを塗りなおす必要はありません。、容易なメンテナンス・洗浄、安全プロセス、▼ピペットの定期的な洗浄とメンテナンスにより、製品を長くご使用いただけます。、▼また同様に組み立ても最後にクリック音が鳴るため、確実に組み立てられていることを確認できます。、ツールなしで安全に調整、▼キャリブレーションで偏差を検出した場合、工具を使用してピペットを調整する必要がありますが、IKAPETTEは調整工具は不要です。、そのため工具を探す時間も省略でき、不注意によるミスも防ぎます。、簡素化された取得、文章化、モニタリング、▼ほとんどの研究室で、装置の取得、文章化、モニタリングが重要視されています。、▼IKAPETTEのシリアルナンバーは本体のハウジングにあるQRコードからエラーなしに読み取ることができます。、▼そのため、シリアルナンバーとピペットは独自にリンクさせることができます。、121℃でオートクレーブ可、▼IKAPETTEは高温・高圧下での滅菌にも対応しています。、▼シンプルな構造ゆえに、そのままの状態でも、分解した状態でもオートクレーブできます。、幅広いピペットチップ、▼IKAPETTEは、多くのメーカーのピペットチップと互換性があります。、▼標準カラーコード(グレー、イエロー、ブルー)のチップは、ピペットにも適合し、それに対応してマーキングされています。、▼幅広いピペットチップから選択でき、適切なチップのみを安心して使用できます。
DLCはダイヤモンドライクカーボンの略で、特定の硬度と、低い摩擦指数を示し、高い耐摩耗性。▼と耐腐食性を持ちます。DLCコーティングの利点は吸入・排出の際に最低限の力でよいという点です。ピストンとシールが内蔵されるボリュームユニットは、とても簡単に分解できます。

仕様●デザイン:piston stroke pipette〜air cushion●Handling:メカニカル●容量:可変●チャンネル数:12●カラーコード:黄色定格●容量:200μL●最小処理量:20μL●最大処理量:200μL●単位ずつ:0.2μL●定格容量での正確性:±1.6μL●定格容量での正確性:±0.8%●定格容量での精度:±0.6μL●定格容量での精度:±0.3%●定格容量50%での正確性:±1μL●定格容量50%での正確性:±1%●定格容量50%での精度:±0.65μL●定格容量50%での精度:±0.65%●定格容量10%での正確性:±0.6μL●定格容量10%での正確性:±3%●定格容量10%での精度:±0.25μL●定格容量10%での精度:±1.25%●ISO:8655準拠する証明書:yes●オートクレーブにかけられます:yes●ピストン材質:ステンレスDLCコート●本体寸法(W×H×D):119×235×63mm●重量:0.195kg●許容周囲温度:5〜40℃●許容周囲湿度:90% アズワン品番67-3061-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする