静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84969528 品番 ACP-39SLB
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa

付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 仕様●安全弁設定圧力:約0.88MPa●リリース起動圧力:約0.5MPa●吐出圧力設定範囲:約0〜0.8MPa●充填時間:約5/4.5分●接続(吐出)口:ワンタッチソケット1/4●騒音値:約65dB/m●定格時間:30分 幅(mm)370 質量(kg)約26.0 高さ(mm)590 種類静音 奥行(mm)670 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)約39 最高使用圧力(MPa)約0.8 コード長さ(m)約1.8 定格電流(A)6.3/7.5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)620/740 吐出量(L/min)約125/150 潤滑方式オイルレス アズワン品番67-3064-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする