付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
仕様●安全弁設定圧力:約0.88MPa●リリース起動圧力:約0.5MPa●吐出圧力設定範囲:約0〜0.8MPa●充填時間:約4.5/4分●接続(吐出)口:ワンタッチソケット1/4●騒音値:約60dB/m●定格時間:30分
幅(mm)330
質量(kg)約22.1
高さ(mm)540
種類静音
奥行(mm)580
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)約25
最高使用圧力(MPa)約0.8
コード長さ(m)約1.8
定格電流(A)5.4/5.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)530/570
吐出量(L/min)約105/125
潤滑方式オイルレス
アズワン品番67-3064-55