TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
TAKAGI(高儀)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
TAKAGI(高儀)の ノギス
ノギス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84969598
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定、バーニヤ(副尺)目盛付き収納ケース付き
仕様
●測定範囲:0.05〜150mm●最少読取値:0.05mm●本体サイズ:全長約235mm●製品質量:約150g●(品質表示)本体材質/カーボンスチール・ハードクロムメッキ
アズワン品番
67-3064-82