TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
TAKAGI(高儀)の 腰袋
ICHIMATSU ICBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84970228
品番
ICB-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,020
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
工具の収納・持ち運びに。出し入れしやすいワイドオープンタイプ。クッション材で中身を衝撃から守ります。面ファスナーで開閉がラクラク。
仕様
●サイズ:外寸:約幅430×高さ170×奥行き170(mm)本体内寸:約幅410×高さ160×奥行き150(mm)●材質:本体・バックル:ポリエステル、ハンドル:ポリプロピレン、フタカバー:ポリエステル+ポリ塩化ビニル
アズワン品番
67-3065-94
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84970228
ICB-2
15115007
ICB-2
マルチツールバッグロング
TAKAGI(高儀)
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました。