曜日別特売
- シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mm アズワン 84971856

- シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mm アズワン 84971856
- シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mm アズワン 84971856
- シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mm アズワン 84971856

シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mm

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番67-3070-59
内容量1枚注文コード84971856品番-
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥33,220
販売価格(税別)
30,200

磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。

仕様●幅×長さ:300×350mm●使用温度:常用温度/200℃、最高温度/250℃●定格電圧:AC200V●容量公差:±10%●電力密度:0.5W/cm2(AC200V)●絶縁抵抗値:100MΩ以上/DC500V●耐電圧:1500V/1分間●リード線長:300mm●厚さ:1.5mm●※被加熱物に密着させてご使用ください。●※自己温度制御式ではありませんので、状況に応じて温度コントローラー等を取り付け、表面温度が確実に200℃以下になるようにご使用ください。●※防水性能はありません。液体中に直接投入しないでください。●※RoHS2(EU)2015/863 対応(2023年4月現在)アズワン品番67-3070-59
注意
●※被加熱物に密着させてご使用ください。●※自己温度制御式ではありませんので、状況に応じて温度コントローラー等を取り付け、表面温度が確実に200℃以下になるようにご使用ください。●※防水性能はありません。液体中に直接投入しないでください。●※RoHS2(EU)2015/863 対応(2023年4月現在)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする