広帯域電磁波シールド材

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84971969 品番 EMSPLM05-45X91
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、静磁界や電源ノイズ、100Hz〜300kHzの低周波磁界を23〜63dB遮蔽、裁断や折り曲げ、つなぎ合わせなど自由に加工できる、ラミネート加工されており耐久性が高い、上部絶縁層または上部導電層(接地可)が選択可能
300kHz〜1GHzの電界を34〜93dB遮蔽。

仕様●サイズ:450mm×910mm●厚み:5層/0.7mm●重量:約980g●導電フィルム+磁性フィルム積層シート●耐熱性:-30〜200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●素材、製造とも日本生産 アズワン品番67-3072-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする