MGスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット アズワン品番67-3072-08 注文コード84971987 品番EMCMGS-F
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用、MGネット重ね枚数2重(遮蔽性能32〜40寸法dB)、100MHz〜6GHzの電磁波の人体暴露を最大98%低減します(着用時の人体暴露低減データ有り)、高耐久!折りたたみを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい、※通常のシールド素材は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する、脱着が容易で軽量、また透湿性・通気性・撥水性があるので快適です、表地に防水・透湿ナイロンを使用しているため消毒用アルコールや除菌クロス等で拭き取れ衛生管理ができます、ドライクリーニングや低温滅菌も可能
高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持。

仕様●セット内容:ベスト・パンツ・頭巾●サイズ●▼ベスト(フリーサイズ):胴囲/75cm〜110cm、腕周/〜43cm、着丈/60cm、重量/280g●▼パンツ(フリーサイズ):胴囲/〜95cm、大腿囲/〜55cm、着丈/35cm、重量/230g●▼頭巾(フリーサイズ):頭巾/22cm、頭奥行/23cm、着丈/40cm、裾巾/33cm、重量/100g●電磁波防護材:MGネット/ナイロン繊維70%・純銀コーティング30%、表地/ナイロン100%(防水・透湿)、裏地/ポリエステル100%(制菌・抗菌・消臭)●メーカー保証期間:購入後2年間(耐用年数/2〜5年 ※使用頻度による) アズワン品番67-3072-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする