メーカー開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用、MGネット重ね枚数2重(遮蔽性能32〜40寸法dB)、100MHz〜6GHzの電磁波の人体暴露を最大98%低減します(着用時の人体暴露低減データ有り)、高耐久!折りたたみを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい、※通常のシールド素材は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する、脱着が容易で軽量、また透湿性・通気性・撥水性があるので快適です、表地に防水・透湿ナイロンを使用しているため消毒用アルコールや除菌クロス等で拭き取れ衛生管理ができます、ドライクリーニングや低温滅菌も可能
高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持。