Ag+除菌カットシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2袋) 注文コード 84972014 品番 AGSC02-02
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

投入するだけで銀イオンで各種水タンク内の除菌・抗菌、全種類の加湿器に対応(気化式、超音波式、スチーム式)、銀イオンが加湿している空間にも広がり抗菌・消臭・防カビ対策に、霧吹きスプレーボトルへ入れて除菌・消臭・防カビ剤として使用(食品にも使用可)、1袋につき浄水または水道水2Lが30〜60分で銀イオン(Ag+)除菌水になります、1袋で銀イオン水が500〜1000L生成可能

仕様●素材:ナイロン/70%、純銀/30%●パッケージ:酸化防止気密袋●効果期限:使用開始から180日間(未開封は5年間性能保持)●容量:0.2g/2袋入 アズワン品番67-3072-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする