サラヤ環境清拭クロス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4個×480枚) アズワン品番67-3075-12 注文コード84972635 品番44172
参考基準価格(税別)¥14,360 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はアズワン品番・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

中性タイプの清拭クロスです。、洗浄成分が汚れを浮かせて除去し、第四級アンモニウム塩が除菌効果を発揮します。、タンパク質汚れ、油脂汚れに対して高い洗浄力を有します。、金属やプラスチックへの腐食が少なく、においがほとんどありません。、二度拭きが要りません。

仕様●材質:クロス/パルプ+PP、キャップ袋/PP、キャップ/PE、袋/PET・M・PE●1枚サイズ:150×250mm●単品サイズ:W201×D133×H168mm●単品重量:1921g アズワン品番67-3075-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする