ウォーターコンテナバッグ WPBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(40冊×3枚) 注文コード84972669 品番WPB-NWCB-010-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

逆止弁機能付のため袋を横倒ししても水が漏れません。、災害時での断水、キャンプ・レジャー等で清潔に飲料水を受取、保管することができる袋となります。、原材料は日本製ポリエチレンを使用しているので強度があり、水へのポリ臭の臭い移りが非常に少ない商品です。、第三者機関での水質基準に適合しているため飲料水を3日間保管OK。、給水口を大きく取っているので、水道・給水車から直接水を受け取ることが可能です。、キャップ・コックが付いていないので折り畳んでコンパクトに保管ができます。

仕様●容量:10L●サイズ:幅400×高さ550×厚さ0.18mm●材質:本体/ポリエチレン、ホース/軟質PVC●耐熱温度:-30〜60℃●入数:1箱(本体3枚セット×40冊)●※排水用ホースは付属しません。 アズワン品番67-3075-24
注意
●※排水用ホースは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする