大きく広げられる伸縮性の高いシリコン製の間口が包帯やギブスを水濡れからガードします。、材質はPVCとシリコンでラテックスは不使用。、TAKUMEDのギブスカバーの販売は最大保証額1億円のPL保険に加入する日本の会社である三恵観光株式会社が行い、世界各国の認証を取得する中国の工場にて徹底した品質管理のもと生産を行っています。
足にギプスや包帯を装着したままでもシャワーを浴びることができる、全長が64cmの防水カバーです。片足用1点。全長64cm、幅41cm、開口部は7cmから15cmまで広げることが可能。リングが無く軽量化されたことで、動作がよりしやすくなりました。折り畳めるので、外出先で使用される際の持ち運びも容易です。