TAKUMED 繰り返し使える簡易ギプスカバー 1ケース 10個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個) 注文コード 84972818 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

大きく広げられる伸縮性の高いシリコン製の間口が包帯やギブスを水濡れからガードします。、材質はPVCとシリコンでラテックスは不使用。、TAKUMEDのギブスカバーの販売は最大保証額1億円のPL保険に加入する日本の会社である三恵観光株式会社が行い、世界各国の認証を取得する中国の工場にて徹底した品質管理のもと生産を行っています。
子供向け足用:目安年齢4〜5才。足にギプスや包帯を装着したままでもシャワーを浴びることができる防水カバーです。片足用1点。全長37cm、幅21cm、開口部は3.5cmから15cmまで広げることが可能。【ご購入前の採寸】全長や間口が子供の足用サイズで足りない場合には、他サイズをご検討下さい。リングが無く軽量化されたことで、動作がよりしやすくなりました。折り畳めるので、外出先で使用される際の持ち運びも容易です。

仕様●片足用1点●サイズ:全長/37cm、幅/21cm、開口部/3.5cm〜15cm●材質:PVC・シリコン ※ラテックスは不使用●重量:48g●入数:1ケース(10箱入) アズワン品番67-3075-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする