アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材フィッティング
TEFEN PP締込継手 ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84972897
品番
P0606E
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
仕様
●サイズ:6×4mmホース●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PPポリプロピレン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:4℃〜90℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:EU1935/2004規制適合品
アズワン品番
67-3075-89