曜日別特売
P0806TM TEFEN PP締込継手 オスチーズ アズワン 84973290

P0806TM TEFEN PP締込継手 オスチーズ アズワン 84973290
P0806TM TEFEN PP締込継手 オスチーズ アズワン 84973290
P0806TM TEFEN PP締込継手 オスチーズ アズワン 84973290
P0806TM TEFEN PP締込継手 オスチーズ アズワン 84973290

TEFEN PP締込継手 オスチーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-3076-27
内容量1個注文コード84973290品番P0806TM
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。

仕様●サイズ:8×6mmホース×R1/8(6A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PPポリプロピレン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:4℃~90℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3076-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする