TEFEN PVDF締込継手 ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84973360 品番 W1212E
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,157
販売価格(税別)
2,870

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。

仕様●サイズ:12×9mmホース●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:ボディ/PVDFポリフッ化ビニリデン、ナット/PPポリプロピレン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃〜120℃(凍結無き事)●色:ボディ/ナチュラル、ナット/白●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/NSF.ANSI61規制適合品 アズワン品番67-3076-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする