アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
TEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84973728
品番
JV-0808MF-POM
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,552
販売価格(税別)
¥
2,320
バスケットに入れる
耐水性に優れた材質POMを使用しています。
仕様
●サイズ:R1/4(8A)×Rc1/4(8A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:本体/POMポリアセタール、Oリング/NBR●最高使用圧力:1.6Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃〜90℃(凍結無き事)●色:本体/黒、ハンドル/青
アズワン品番
67-3076-74