TEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84973746 品番 JV-0808MF-PVDF
参考基準価格(税別)¥4,640 販売価格(税込) ¥5,093
販売価格(税別)
4,630
仕様●サイズ:R1/4(8A)×Rc1/4(8A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:本体/PVDFポリフッ化ビニリデン、Oリング/FKM●最高使用圧力:0.8Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃〜110℃(凍結無き事)●色:本体/ナチュラル、ハンドル/ナチュラル アズワン品番67-3076-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする