アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材フィッティング
TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンストレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84976379
品番
WHC-12
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
仕様
●サイズ:ホース内径12mm●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PVDFポリフッ化ビニリデン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃〜120℃(凍結無き事)●色:ナチュラル●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/NSF.ANSI61規制適合品
アズワン品番
67-3079-48