アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材フィッティング
PP ネジ継手 ポリキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84978409
品番
PC-25
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,111
販売価格(税別)
¥
1,010
バスケットに入れる
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
仕様
●サイズ:Rc1" (25A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PPポリプロピレン●最高使用圧力:1.6Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃〜60℃(凍結無き事)●色:黒●適合規格:RoHS2適合品
アズワン品番
67-3081-51