アズワン
PP ネジ継手 ポリオスメスエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
67-3081-67
67-3081-69
67-3081-72
67-3081-70
67-3081-68
67-3081-67
67-3081-71
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84978567
品番
PMFE-12
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
仕様
●サイズ:R1/2(15A)×Rc1/2(15A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PPポリプロピレン●最高使用圧力:1.6Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~60℃(凍結無き事)●色:黒●適合規格:RoHS2適合品
アズワン品番
67-3081-67