フェライト磁石 角型 等方性 皿穴付 皿穴/皿ボルト付 穴付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) アズワン品番67-3084-07 注文コード84980834 品番FK134
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。、磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。、異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石です。、機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。、錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。

仕様●形状:角型(皿穴付)●サイズ(mm):長さ8×幅8×厚み5×内径3.2(M3皿穴付)●材質:等方性フェライト●着磁パターン:厚み方向着磁●皿穴側N極 アズワン品番67-3084-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする