NB016 ネオジム磁石/フェライト磁石 ボール型 アズワン 84980877

ネオジム磁石/フェライト磁石 ボール型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(3個)アズワン品番67-3084-19注文コード84980877品番NB016
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。、非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。、割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。、機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。、磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。、温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。、大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。、表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。

仕様●形状:ボール型●サイズ(mm):直径8●材質:N-40●表面処理:金色メッキ●着磁パターン:上下NS着磁アズワン品番67-3084-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする