ネオジム磁石 丸型 一般仕様 フッ素樹脂コート

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) アズワン品番67-3084-22 注文コード84980904 品番NE704
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,220 販売価格(税込) ¥7,931
販売価格(税別)
7,210
この商品はアズワン品番・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。、非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。、割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。、機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。、磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。、温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。、大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。、表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。

仕様●形状:丸型●サイズ(mm):直径12×厚み3●材質:N-40●表面処理:フッ素樹脂コート●着磁パターン:厚み方向着磁 アズワン品番67-3084-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする