殺菌灯 GLシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●ガラス管の径:25.5mm●長さ:436mm●口金:G13●定格ランプ電力:15W●ランプ電流(A):0.300●紫外線放射強度:51.0uW/cm2●定格寿命:6000h●適合点灯管:FG-7ELまたは、FG-7PL:FG-1ELまたは、FG-1PL 注文コード84980999 品番GL15
参考基準価格(税別)¥3,130 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。

仕様●ガラス管の径:25.5mm●長さ:436mm●口金:G13●定格ランプ電力:15W●ランプ電流(A):0.300●紫外線放射強度:51.0uW/cm2●定格寿命:6000h●適合点灯管:FG-7ELまたは、FG-7PL:FG-1ELまたは、FG-1PL アズワン品番67-3084-39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
厨房内の包丁まな板殺菌庫に使用してます。
医療・福祉・介護関連業

箱買いではなく、バラ買い出来るので、助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする