(1件のレビュー)内容量1セット(10本)仕様●ガラス管の径:25.5mm●長さ:893mm●口金:G13●定格ランプ電力:30W●ランプ電流(A):0.355●紫外線放射強度:130.0uW/cm2●定格寿命:8000h●適合点灯管:FG-4PL注文コード84981008品番GL30
参考基準価格(税別)¥46,300販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。