殺菌灯 GLシリーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●ガラス管の径:15.5mm●長さ:287mm●口金:G5●定格ランプ電力:8W●ランプ電流(A):0.170●紫外線放射強度:27.0uW/cm2●定格寿命:4000h●適合点灯管:FG-7ELまたは、FG-7PL 注文コード84981035 品番GL8
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。

仕様●ガラス管の径:15.5mm●長さ:287mm●口金:G5●定格ランプ電力:8W●ランプ電流(A):0.170●紫外線放射強度:27.0uW/cm2●定格寿命:4000h●適合点灯管:FG-7ELまたは、FG-7PL アズワン品番67-3084-37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
厨房内の包丁まな板殺菌庫に使用してます。
医療・福祉・介護関連業

箱買いではなく、バラ買い出来るので、助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする